MAIN FILTER INC. MF0406778 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 20 ไมครอน Rating, Viton Seal, 8.74 นิ้วความสูง | CF8ZQD WGH9743

MAIN FILTER INC. MF0406778 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 20 ไมครอน Rating, Viton Seal, 8.74 นิ้วความสูง

รายการ: CF8ZQD แบบ: MF0406778อ้างอิงข้าม: WGH9743'
฿3,510 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.791 "
OD ด้านล่าง5.079 "
ความจุ35.04
ยุบความดัน87
แคร็กความดัน87 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
ขนาดตัวกรอง876 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง8.74 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน20
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม2.638 "
OD . ยอดนิยม5.079 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน วู้ดเกท WGH9743

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไอดียอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0004420 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, ระดับ 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.05 นิ้ว | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSI66 ตร.ว. นิ้ว฿2,000
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004422 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 20 Micron, ซีลไวตัน, ความสูง 6.71 นิ้ว | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSI157 ตร.ว. นิ้ว฿1,993
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004428 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.99 นิ้ว | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSI216 ตร.ว. นิ้ว฿1,725
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004431 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, ระดับ 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.63 นิ้ว | CF6QHQ MF0004431-1.898 "3.032 "3.032 "14.63435435 PSI366 ตร.ว. นิ้ว฿2,251
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004434 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 13.11 นิ้ว | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSI648 ตร.ว. นิ้ว฿4,110
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004437 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 14.29 นิ้ว | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSI929 ตร.ว. นิ้ว฿6,594
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004439 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 19.01 นิ้ว | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSI1280 ตร.ว. นิ้ว฿6,750
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0406778 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 20 ไมครอน Rating, Viton Seal, 8.74 นิ้วความสูง
฿3,510 / หน่วย