วัสดุลูก: ทองเหลือง , วัสดุฐาน: เหล็ก , วัสดุโบลเวอร์: เหล็ก , วัสดุโถ: โพลีคาร์บอเนต , สี: ส้ม , แอมป์สายไฟ: 20A , ประเภทสายไฟ: หน้าที่ปานกลาง , แรงดันไฟฟ้าของสายไฟ: 120V , ออกแบบ: พับเก็บได้ ไม่ยุบตัว , ท่อเสร็จสิ้น: เคลือบพีวีซี , วัสดุล้อพัดลม: เหล็ก , วัสดุของเท้า: ยาง , ประเภทเชื้อเพลิง: น้ำมันเบนซิน , ฟิวส์แอมป์: 30A , ประเภทฟิวส์: อินไลน์ 30A , วัสดุย่าง: เหล็ก , แฮนด์เกจ: 16 กรัม , ประเภทมือจับ: แบบบูรณาการ , ที่อยู่อาศัยเสร็จสิ้น: ผงเคลือบผิว , วัสดุตัวเรือน: เหล็ก , วัสดุดุม: อลูมิเนียม , ขนาดทางเข้า: 8" , แม็กซ์ อุณหภูมิท่อ: 180 องศา ฉ , แม็กซ์ ความดันขาเข้า: 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , แม็กซ์ อุณหภูมิ: 180 องศา ฉ ,มิน. ปัจจุบัน: 6.8A ,มิน. ไหลในอากาศฟรี: 760 CFM ,มิน. อัตราการไหลหนึ่ง 90 องศา โค้งงอ: 500 CFM ,มิน. อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ: 360 CFM , จำนวนฟุต: 4 , จำนวนใบพัด: 4 , เฟส: 1 , แผ่นเคลือบ: ผงเคลือบผิว , จานเกจ: 12 กรัม , ประเภทปลั๊ก: 3 เขี้ยว , ประเภทการเริ่มต้น: ตัวเก็บประจุแบบคู่ , พื้นผิว: ชั้นเดียว , วัตต์: 1875W