ALLEGRO SAFETY 9505 เครื่องเป่าลม เบนซิน ขนาด 19 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ |
เสร็จสิ้นฐาน | ผงเคลือบผิว |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
สี | ส้ม |
ท่อ Dia | 8" |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ซูบารุ |
ขนาดเครื่องยนต์ | ซีซี 170 |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
วัด | 12 กรัม |
เสร็จสิ้นการย่าง | ผงเคลือบผิว |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ความสูง | 21 1 / 2 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1390 CFM |
สูงสุด Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 1152 CFM |
สูงสุด อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 1079 CFM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
จำนวนใบมีด | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9505.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3000 |
ขนาดถัง | 3.03L |
UPC | 741851950501 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | เสร็จสิ้นฐาน | มาตรวัดฐาน | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | วัสดุพัดลม | เสร็จสิ้น | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | - | - | - | - | - | 16 กรัม | ฿94,993 | ||
9504 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | - | - | - | - | - | 16 กรัม | ฿46,239 | ||
9502 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | ผงเคลือบผิว | 12 กรัม | - | - | - | - | ฿74,855 | ||
9505-50 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | ผงเคลือบผิว | - | ฮอนด้า | - | - | 12 กรัม | ฿85,454 | ||
9507 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | ผงเคลือบสีขาว | 16 กรัม | - | เหล็ก | - | - | ฿87,810 | ||
9509 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | - | - | 14 กรัม | - | - | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 16 กรัม | ฿38,720 | ||
9530 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิล | - | - | - | โพรพิลีน | เคลือบพีวีซี | - | ฿142,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.