ALLEGRO SAFETY 9509 โบลเวอร์แกนมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
มาตรวัดฐาน | 14 กรัม |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีนเสริมแก้ว |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 26 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 3.6A |
ท่อ Dia | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
วัด | 16 กรัม |
จัดการวัสดุ | ยาง |
ความสูง | 16 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 15 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1763 CFM |
สูงสุด Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 1401 CFM |
สูงสุด อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 1227 CFM |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9509.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3200 |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 697886641016 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | เสร็จสิ้นฐาน | มาตรวัดฐาน | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | วัสดุพัดลม | เสร็จสิ้น | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | - | - | - | - | - | 16 กรัม | ฿94,993 | ||
9505 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | ผงเคลือบผิว | - | ซูบารุ | - | - | 12 กรัม | ฿56,835 | ||
9504 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | - | - | - | - | - | 16 กรัม | ฿46,239 | ||
9502 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | ผงเคลือบผิว | 12 กรัม | - | - | - | - | ฿74,855 | ||
9505-50 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | ผงเคลือบผิว | - | ฮอนด้า | - | - | 12 กรัม | ฿85,454 | ||
9507 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | ผงเคลือบสีขาว | 16 กรัม | - | เหล็ก | - | - | ฿87,810 | ||
9530 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิล | - | - | - | โพรพิลีน | เคลือบพีวีซี | - | ฿142,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.