ALLEGRO SAFETY 9504 เครื่องเป่าลมในที่อับอากาศ หอยโข่ง 1/3 แรงม้า
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
สี | ส้ม |
เกจวัดสายไฟ | 16/3 เอดับเบิลยูจี |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ประเภทสายไฟ | หน้าที่ปานกลาง |
วาดปัจจุบัน | 3.6A |
ออกแบบ | พับเก็บได้ ไม่ยุบตัว |
ท่อ Dia | 8" |
เสร็จสิ้นท่อ | เคลือบพีวีซี |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุล้อพัดลม | เหล็ก |
วัสดุเท้า | ยาง |
เวลา | 60 hz |
วัด | 16 กรัม |
เสร็จสิ้นการย่าง | ผงสีดำเคลือบ |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ประเภทการจัดการ | แบบบูรณาการ |
ความสูง | 20 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ผงเคลือบผิว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ประเภทที่อยู่อาศัย | หนึ่งชิ้น |
HP | 1/3 แรงม้า |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
ความยาว | 16 1 / 2 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
สูงสุด อุณหภูมิท่อ | 180 องศา ฉ |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1066 CFM |
สูงสุด Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 839 CFM |
สูงสุด อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 745 CFM |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนฟุต | 4 |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊ก | 3 เขี้ยว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9504.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1725 |
สายคล้องวัสดุ | ไนลอน |
แถบสี | เหลืองดำ |
พื้นผิว | ชั้นเดียว |
ประเภทสวิทช์ | สลับเปิด/ปิด |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 18 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | เสร็จสิ้นฐาน | มาตรวัดฐาน | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | วัสดุพัดลม | เสร็จสิ้น | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | - | - | - | - | - | 16 กรัม | ฿94,993 | ||
9505 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | ผงเคลือบผิว | - | ซูบารุ | - | - | 12 กรัม | ฿56,835 | ||
9502 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | ผงเคลือบผิว | 12 กรัม | - | - | - | - | ฿74,855 | ||
9505-50 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | ผงเคลือบผิว | - | ฮอนด้า | - | - | 12 กรัม | ฿85,454 | ||
9507 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | ผงเคลือบสีขาว | 16 กรัม | - | เหล็ก | - | - | ฿87,810 | ||
9509 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | - | - | 14 กรัม | - | - | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 16 กรัม | ฿38,720 | ||
9530 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิล | - | - | - | โพรพิลีน | เคลือบพีวีซี | - | ฿142,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.