ALLEGRO SAFETY 9508 เครื่องเป่าลมในที่อับอากาศ 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลือง |
วัสดุชาม | โพลีคาร์บอเนต |
สี | ส้ม |
ท่อ Dia | 8" |
วัสดุกรอง | เอทิลีน |
วัด | 16 กรัม |
เสร็จสิ้นการย่าง | ชุบสังกะสี |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ความสูง | 21 " |
HP | 3/4 แรงม้า |
ขนาดขาเข้า | 8" |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ Manifold | สังกะสี |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1700 CFM |
สูงสุด Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 1350 CFM |
สูงสุด อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 900 CFM |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนใบพัด | 4 |
แหล่งพลังงาน | ขับเคลื่อนด้วยอากาศ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9508.pdf |
UPC | 697886641009 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | เสร็จสิ้นฐาน | มาตรวัดฐาน | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | วัสดุพัดลม | เสร็จสิ้น | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9505 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | ผงเคลือบผิว | - | ซูบารุ | - | - | 12 กรัม | ฿56,835 | ||
9504 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | - | - | - | - | - | 16 กรัม | ฿46,239 | ||
9502 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | ผงเคลือบผิว | 12 กรัม | - | - | - | - | ฿74,855 | ||
9505-50 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | - | ผงเคลือบผิว | - | ฮอนด้า | - | - | 12 กรัม | ฿85,454 | ||
9507 | โบลเวอร์หอยโข่งในพื้นที่อับอากาศ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | ผงเคลือบสีขาว | 16 กรัม | - | เหล็ก | - | - | ฿87,810 | ||
9509 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | - | - | 14 กรัม | - | - | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 16 กรัม | ฿38,720 | ||
9530 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | ไวนิล | - | - | - | โพรพิลีน | เคลือบพีวีซี | - | ฿142,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.