MAIN FILTER INC. MF0407953 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 150 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 9.21 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.97 " |
OD ด้านล่าง | 3.9 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 283 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 9.21 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 150 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.97 " |
OD . ยอดนิยม | 3.9 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุปะเก็น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007650 | ดี | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | ดี | 2.89 " | 4.02 " | - | ฿4,198 | RFQ
| |
MF0007663 | ดี | 1.54 " | 2.44 " | 3.7 " | ดี | 1.54 " | 2.44 " | 145 | ฿4,586 | RFQ
| |
MF0007665 | ดี | 4.04 " | 5.49 " | 8.62 " | ดี | 4.04 " | 5.49 " | 145 | ฿5,453 | RFQ
| |
MF0008148 | Viton | - | 2.62 " | 4.6 " | Viton | 1.36 " | 2.62 " | 75 | ฿1,902 | RFQ
| |
MF0008419 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.78 " | - | 2.62 " | 4.02 " | 145 | ฿6,512 | RFQ
| |
MF0034047 | - | 3.5 " | 4.33 " | 10.67 | - | 3.5 " | 4.33 " | - | ฿6,540 | RFQ
| |
MF0034051 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.98 " | - | - | 4.02 " | 145 | ฿3,778 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.