MAIN FILTER INC. MF0410174 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, พิกัด 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF9ACK PL71825

MAIN FILTER INC. MF0410174 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว

รายการ: CF9ACK แบบ: MF0410174ข้ามอ้างอิง: PL71825'
฿1,872 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.126 "
OD ด้านล่าง6.083 "
ยุบความดัน58
แคร็กความดัน58 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง17.99 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม2.126 "
OD . ยอดนิยม6.083 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน REFILCO PL71825

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0003938 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF6QEV MF0003938ภายนอก-ใน2.618 "6.083 "ภายนอก-ใน17.99 "2.618 "6.083 "-฿1,826
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003972 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, สูง 17.99 นิ้ว | CF6QEX MF0003972ภายนอก-ใน2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-฿1,872
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003993 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, ระดับ 25 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 14.48 นิ้ว | CF6QFC MF0003993ภายนอก-ใน3.5 "6.083 "ภายนอก-ใน14.48 "3.5 "6.083 "-฿1,565
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004009 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, สูง 18.3 นิ้ว | CF6QFK MF0004009ภายในออก0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56฿2,549
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004106 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF6QGD MF0004106ภายนอก-ใน2.126 "6.083 "ภายนอก-ใน17.99 "2.126 "6.083 "-฿1,872
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004107 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, สูง 17.99 นิ้ว | CF6QGE MF0004107ภายนอก-ใน2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-฿1,826
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004133 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, ระดับ 25 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 14.48 นิ้ว | CF6QGF MF0004133ภายนอก-ใน3.5 "6.083 "ภายนอก-ใน14.48 "3.5 "6.083 "-฿1,565
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0410174 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว
฿1,872 / หน่วย