MAIN FILTER INC. MF0417036 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 7.99 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.559 " |
OD ด้านล่าง | 5.118 " |
แคร็กความดัน | 58 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 60 |
ขนาดตัวกรอง | 458 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 7.99 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 0.748 " |
OD . ยอดนิยม | 5.118 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006894 | 2.559 " | 5.118 " | 321 ตร.ว. นิ้ว | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | ฿2,530 | RFQ
| |
MF0008582 | 1.614 " | 3.898 " | 273 ตร.ว. นิ้ว | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ฿1,711 | RFQ
| |
MF0035531 | 1.142 " | 2.756 " | 149 ตร.ว. นิ้ว | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ฿1,214 | RFQ
| |
MF0271371 | 2.559 " | 5.118 " | 321 ตร.ว. นิ้ว | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | ฿2,530 | RFQ
| |
MF0359197 | 1.614 " | 3.898 " | 273 ตร.ว. นิ้ว | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ฿1,711 | RFQ
| |
MF0416959 | 1.142 " | 2.756 " | 149 ตร.ว. นิ้ว | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ฿1,214 | RFQ
| |
MF0416960 | 1.142 " | 2.756 " | 149 ตร.ว. นิ้ว | 5.23 | 0.492 " | 2.756 " | ฿1,214 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.