MAIN FILTER INC. MF0418161 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 150 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.25 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.654 " |
OD ด้านล่าง | 3.898 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 197 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 9.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 150 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.654 " |
OD . ยอดนิยม | 3.898 " |
รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007594 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 ตร.ว. นิ้ว | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ฿1,890 | RFQ
|
MF0066582 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 ตร.ว. นิ้ว | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ฿1,890 | RFQ
|
MF0067123 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 ตร.ว. นิ้ว | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ฿1,890 | RFQ
|
MF0077492 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 ตร.ว. นิ้ว | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ฿1,890 | RFQ
|
MF0090767 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 ตร.ว. นิ้ว | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ฿1,890 | RFQ
|
MF0118049 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 ตร.ว. นิ้ว | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ฿1,890 | RFQ
|
MF0178365 | 3.563 " | - | 435 PSI | 1028 ตร.ว. นิ้ว | 12.91 | 1.894 " | 3.563 " | ฿5,762 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.