MAIN FILTER INC. MF0426739 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 9.17 นิ้ว | CF9VKT XH03373

MAIN FILTER INC. MF0426739 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.17 นิ้ว

รายการ: CF9VKT แบบ: MF0426739อ้างอิงข้าม: XH03373'
฿3,317 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.661 "
ความจุ42.86
ยุบความดัน73
แคร็กความดัน73 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง457 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง9.17 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.732 "
OD . ยอดนิยม3.661 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FILTER-X XH03373

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0056924 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.291 Inch Height | CF6VQJ MF0056924ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน9.291 "1.63 "3.937 "95.20฿7,147
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056925 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Viton Seal, ความสูง 9.291 Inch | CF6VQK MF0056925ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20฿7,147
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057058 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.291 Inch Height | CF6VVJ MF0057058ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน9.291 "1.63 "3.937 "95.20฿7,147
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057059 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Viton Seal, ความสูง 9.291 Inch | CF6VVK MF0057059ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20฿7,147
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058201 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน, Viton Seal, 7.953 นิ้วความสูง | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-฿2,432
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058211 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน, Viton Seal, 12.677 นิ้ว | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-฿3,138
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058221 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน, Viton Seal, 16.575 นิ้วความสูง | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-฿3,725
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0426739 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.17 นิ้ว
฿3,317 / หน่วย