MAIN FILTER INC. MF0427345 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 4.13 นิ้ว | CF9WGH TXW23B

MAIN FILTER INC. MF0427345 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 4.13 นิ้ว

รายการ: CF9WGH แบบ: MF0427345การอ้างอิงโยง: TXW23B'
฿1,429 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.331 "
OD ด้านล่าง2.835 "
ความจุ11.93
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน3
ขนาดตัวกรอง161 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง4.13
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน3
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม1.772 "
OD . ยอดนิยม2.835 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน PARKER TXW23B

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0062741 ตัวกรองไฮดรอลิก, การกำจัดแก้ว/น้ำ, 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-฿4,663
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065832 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 9.29 นิ้ว | CF7CCC S4110G03 MF0065832ภายในออก1.732 "3.661 "ภายในออก9.29 "1.732 "3.661 "-฿2,798
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065866 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 18.5 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7CDA S4111G03 MF0065866ภายในออก1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74฿5,247
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308975 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 18.5 นิ้ว | CF8CNK HF7783 MF0308975ภายในออก1.732 "3.661 "ภายในออก18.5 "1.732 "3.661 "68.74฿5,247
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0310798 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 14.48 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF8CUJ C7181 MF0310798-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-฿4,074
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0319259 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 18.5 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF8EGB H2MOD003BN MF0319259ภายในออก1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74฿5,247
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0320369 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 9.29 นิ้ว | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369ภายในออก1.732 "3.661 "ภายในออก9.29 "1.732 "3.661 "-฿2,798
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0427345 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 4.13 นิ้ว
฿1,429 / หน่วย