MAIN FILTER INC. MF0427387 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.9 นิ้ว | CF9WHW 510617314

MAIN FILTER INC. MF0427387 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 5.9 นิ้ว

รายการ: CF9WHW แบบ: MF0427387อ้างอิงข้าม: 510617314'
฿866 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.331 "
OD ด้านล่าง2.835 "
ความจุ10.07
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน10
ขนาดตัวกรอง252 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง5.9 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม1.772 "
OD . ยอดนิยม2.835 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน LIEBHERR 510617314

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไหลทิศทางการไหลอัตราการไหลความสูงด้ายราคา
MAIN FILTER INC. MF0028719 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 10 ไมครอน ซีลบูน่า สูง 5.67 นิ้ว | CF6TQY MF0028719293 ตร.ว. นิ้ว1.46 "2.99 "ภายนอก-ในภายนอก-ใน-5.67 "-฿2,470
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028812 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, สูง 5.67 นิ้ว | CF6TRC MF0028812293 ตร.ว. นิ้ว1.46 "2.99 "ภายนอก-ใน--5.67 "-฿2,470
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065824 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 9.29 นิ้ว | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "ภายในออก--9.29-฿1,486
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065858 ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส พิกัด 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 18.5 นิ้ว | MAIN FILTER INC. MF7 CF4111CCV S10CXNUMX MF00658581143 ตร.ว. นิ้ว1.732 "3.661 "ภายในออกภายในออก-18.5 "-฿1,735
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066175 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 9.173 นิ้ว | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-฿1,361
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066222 ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส พิกัด 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 3.94 นิ้ว | CF7CLU WP489 MF0066222103 ตร.ว. นิ้ว1.35 "2.36 "ภายนอก-ในภายนอก-ใน-3.94 "-฿1,349
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066245 ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส พิกัด 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 5.94 นิ้ว | CF7CME WP551 MF0066245165 ตร.ว. นิ้ว-2.13 "ภายนอก-ในภายนอก-ใน-5.94 "-฿4,198
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0427387 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 5.9 นิ้ว
฿866 / หน่วย