MAIN FILTER INC. MF0427422 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 120 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.9 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.331 " |
OD ด้านล่าง | 2.835 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 120 |
ขนาดตัวกรอง | 123 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.9 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 120 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.772 " |
OD . ยอดนิยม | 2.835 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301839 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,357 | RFQ
| |
MF0301938 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | ฿3,984 | RFQ
| |
MF0427325 | 0.331 " | 2.835 " | 43 ตร.ว. นิ้ว | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,151 | RFQ
| |
MF0427369 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,357 | RFQ
| |
MF0427370 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,357 | RFQ
| |
MF0427371 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,357 | RFQ
| |
MF0427421 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,469 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.