MAIN FILTER INC. MF0427634 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 10.23 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.409 " |
OD ด้านล่าง | 4.173 " |
ความจุ | 45.39 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 3 |
ขนาดตัวกรอง | 613 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 10.23 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 2.835 " |
OD . ยอดนิยม | 4.173 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062741 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 17.99 | 3.5 " | 5.992 " | - | ฿4,663 | RFQ
| |
MF0065832 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ฿2,798 | RFQ
| |
MF0065866 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | ฿5,247 | RFQ
| |
MF0308975 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | ฿5,247 | RFQ
| |
MF0310798 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 14.48 | 3.5 " | 5.992 " | - | ฿4,074 | RFQ
| |
MF0319259 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | ฿5,247 | RFQ
| |
MF0320369 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ฿2,798 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.