MAIN FILTER INC. MF0427870 Interchange ไฮดรอลิกกรอง, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, 8.26 นิ้วความสูง | CF9WYQ P172461

MAIN FILTER INC. MF0427870 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 8.26 นิ้ว

รายการ: CF9WYQ แบบ: MF0427870อ้างอิงไขว้: P172461'
฿2,224 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.409 "
OD ด้านล่าง4.961 "
ความจุ58.45
ยุบความดัน145
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง597 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ทิศทางการไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง8.26 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม3.622 "
OD . ยอดนิยม4.961 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน DONALDSON/FBO/DCI P172461

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไหลทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0062739 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7ALV R331G10P MF00627393069 ตร.ว. นิ้ว3.5 "6.083 "ภายนอก-ใน-17.993.5 "6.083 "฿4,386
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065836 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, 9.29 นิ้วความสูง | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "ภายในออกภายในออก9.29 "1.732 "3.661 "฿2,605
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065870 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก แก้ว 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 18.5 นิ้ว | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 ตร.ว. นิ้ว1.732 "3.661 "ภายในออก-18.51.732 "3.661 "฿5,059
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065965 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 24.65 นิ้ว | CF7CFM WG139 MF00659652470 ตร.ว. นิ้ว3.35 "5.98 "ภายในออกภายในออก24.65 "3.5 "5.98 "฿5,826
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065983 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 4.88 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7CFU WG183 MF0065983283 ตร.ว. นิ้ว-3.07 "ภายนอก-ใน-4.88 "1.7 "3.07 "฿1,738
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066039 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 24.72 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7CHD WG332 MF00660392343 ตร.ว. นิ้ว1.9 "3.72 "ภายนอก-ใน-24.721.8 "3.72 "฿7,386
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066114 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, 8.35 นิ้วความสูง | CF7CJW WG498 MF0066114203 ตร.ว. นิ้ว0.95 "1.77 "ภายนอก-ในภายนอก-ใน8.35 "0.95 "1.77 "฿1,509
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0427870 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 8.26 นิ้ว
฿2,224 / หน่วย