MAIN FILTER INC. MF0427938 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 11.41 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.409 " |
OD ด้านล่าง | 4.961 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 11.41 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.622 " |
OD . ยอดนิยม | 4.961 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวกรอง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไหล | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062739 | 3069 ตร.ว. นิ้ว | 3.5 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | - | 17.99 | 3.5 " | 6.083 " | ฿4,386 | RFQ
| |
MF0065836 | - | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | ภายในออก | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | ฿2,605 | RFQ
| |
MF0065870 | 929 ตร.ว. นิ้ว | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | ฿5,059 | RFQ
| |
MF0065965 | 2470 ตร.ว. นิ้ว | 3.35 " | 5.98 " | ภายในออก | ภายในออก | 24.65 " | 3.5 " | 5.98 " | ฿5,826 | RFQ
| |
MF0065983 | 283 ตร.ว. นิ้ว | - | 3.07 " | ภายนอก-ใน | - | 4.88 " | 1.7 " | 3.07 " | ฿1,738 | RFQ
| |
MF0066039 | 2343 ตร.ว. นิ้ว | 1.9 " | 3.72 " | ภายนอก-ใน | - | 24.72 | 1.8 " | 3.72 " | ฿7,386 | RFQ
| |
MF0066114 | 203 ตร.ว. นิ้ว | 0.95 " | 1.77 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | 8.35 " | 0.95 " | 1.77 " | ฿1,509 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.