MAIN FILTER INC. MF0428541 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 20.47 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.221 " |
OD ด้านล่าง | 4.173 " |
ความจุ | 59.94 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 1498 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 20.47 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 2.835 " |
OD . ยอดนิยม | 4.173 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวกรอง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไหล | ทิศทางการไหล | อัตราการไหล | ความสูง | ด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0028719 | 293 ตร.ว. นิ้ว | 1.46 " | 2.99 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | - | 5.67 " | - | ฿2,470 | RFQ
| |
MF0028812 | 293 ตร.ว. นิ้ว | 1.46 " | 2.99 " | ภายนอก-ใน | - | - | 5.67 " | - | ฿2,470 | RFQ
| |
MF0065824 | - | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | - | - | 9.29 | - | ฿1,486 | RFQ
| |
MF0065858 | 1143 ตร.ว. นิ้ว | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | ภายในออก | - | 18.5 " | - | ฿1,735 | RFQ
| |
MF0066175 | - | 1.969 " | 3.878 " | - | - | - | 9.173 | - | ฿1,361 | RFQ
| |
MF0066222 | 103 ตร.ว. นิ้ว | 1.35 " | 2.36 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | - | 3.94 " | - | ฿1,349 | RFQ
| |
MF0066245 | 165 ตร.ว. นิ้ว | - | 2.13 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | - | 5.94 " | - | ฿4,198 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.