MAIN FILTER INC. MF0431436 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 10.15 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.701 " |
OD ด้านล่าง | 5.591 " |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 100 |
ขนาดตัวกรอง | 820 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 10.15 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 100 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.701 " |
OD . ยอดนิยม | 5.591 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008239 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820 ตร.ว. นิ้ว | ฿6,199 | RFQ
| |
MF0304367 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 311 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,501 | RFQ
| |
MF0304384 | 15.35 " | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 145 | 145 PSI | 574 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,193 | RFQ
| |
MF0304390 | 4.13 | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,357 | RFQ
| |
MF0306750 | 7.59 " | 4.331 " | 6.299 " | 4.331 " | 6.299 " | 232 | 232 PSI | 771 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,591 | RFQ
| |
MF0427367 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,357 | RFQ
| |
MF0427368 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,357 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.