MAIN FILTER INC. MF0431782 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 2.75 นิ้ว | CG2AER FBP05M10

MAIN FILTER INC. MF0431782 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 2.75 นิ้ว

รายการ: CG2AER แบบ: MF0431782อ้างอิงข้าม: FBP05M10'
฿675 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง1.142 "
OD ด้านล่าง2.047 "
ความจุ2.95
ยุบความดัน73
แคร็กความดัน73 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
ขนาดตัวกรอง74 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
ความสูง2.75 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ไอดียอดนิยม1.004 "
OD . ยอดนิยม2.047 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FBN FBP05M10

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0065635 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน ซีล ความสูง 2.75 นิ้ว | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-฿675
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065924 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 8.93 นิ้ว | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--฿1,058
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065935 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 12.91 นิ้ว | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-฿1,134
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065938 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 11.81 นิ้ว | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-฿1,165
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065948 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, ความสูง 11.41 นิ้ว | CF7CFA S620C10 MF0065948ภายในออก3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673฿1,412
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066184 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 1.28 นิ้ว | CF7CLD WP365 MF0066184ภายนอก-ใน0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145฿810
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301433 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน ซีล ความสูง 3.7 นิ้ว | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-฿972
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0431782 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 2.75 นิ้ว
฿675 / หน่วย