MAIN FILTER INC. MF0432357 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 18.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.732 " |
OD ด้านล่าง | 3.661 " |
แคร็กความดัน | 73 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 40 |
ขนาดตัวกรอง | 1286 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 18.5 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.732 " |
OD . ยอดนิยม | 3.661 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065852 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,922 | RFQ
| |
MF0065886 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1286 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0308923 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | ฿5,258 | RFQ
| |
MF0308962 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,922 | RFQ
| |
MF0308977 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1286 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0426712 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿9,293 | RFQ
| |
MF0426713 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿9,293 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.