MAIN FILTER INC. MF0469652 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน ซีล Buna ความสูง 17.99 นิ้ว | CG2ELP 187503H1

MAIN FILTER INC. MF0469652 ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, พิกัด 5 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว

รายการ: CG2ELP แบบ: MF0469652ข้ามอ้างอิง: 187503H1'
฿1,826 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.618 "
OD ด้านล่าง6.083 "
ยุบความดัน58
แคร็กความดัน58 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง17.99 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม2.618 "
OD . ยอดนิยม6.083 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน IHC 187503H1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0003934 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, สูง 17.99 นิ้ว | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI฿1,826
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003989 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 5 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 14.48 นิ้ว | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI฿1,565
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003990 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, สูง 14.48 นิ้ว | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI฿1,565
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004104 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 5 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 17.99 นิ้ว | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI฿1,872
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004134 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, สูง 14.48 นิ้ว | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI฿1,292
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004248 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 5 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 14.48 นิ้ว | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI฿1,565
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004318 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, สูง 17.99 นิ้ว | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI฿1,775
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0469652 ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, พิกัด 5 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว
฿1,826 / หน่วย