MAIN FILTER INC. MF0503703 ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 15 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.343 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.11 " |
OD ด้านล่าง | 2.48 " |
แคร็กความดัน | 436 PSI |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 15 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 8.343 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 15 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.11 " |
OD . ยอดนิยม | 2.48 " |
รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0503702 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ฿2,136 | RFQ
|
MF0585825 | 1.346 " | 2.362 " | 11.634 " | - | 2.362 " | ฿2,666 | RFQ
|
MF0613883 | 1.346 " | 2.362 " | 11.634 | - | 2.362 " | ฿2,666 | RFQ
|
MF0617398 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ฿2,136 | RFQ
|
MF0617399 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ฿2,136 | RFQ
|
MF0617400 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ฿2,136 | RFQ
|
MF0617401 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ฿2,136 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.