SPEEDAIRE 1NNF6 ปั๊มลม 2.0 แรงม้า 120/240v 135 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบถังไฟฟ้าแบบพกพา |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
ค่าเฉลี่ย อายุการใช้งานของปั๊ม | 5,000 ชม. |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 82.0 |
ฟรี Air CFM @ 90 PSI | 5.50 |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 5.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 15.7/7.8 |
HP | 2.0 |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | อุปนัย |
ความสูงโดยรวม | 31 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
ขนาดถัง | 20 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
UPC | 190735603833 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดถัง | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ความดัน | ชนิดเครื่องยนต์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NNF7 | 20 แกลลอน. | 15.0 | 3.0 | 230 VAC | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | อุปนัย | 31 " | 33 " | ฿46,102 | ||
2 MLW4 | 20 แกลลอน. | 15.0 | 2.0 | 115 VAC | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | อุปนัย | 41 13 / 32 " | 19 5 / 16 " | ฿33,296 | ||
4TW 29 | 20 แกลลอน. | 15.0/7.5 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 38 " | 31 " | ฿40,384 | ||
40CF16 | 15 แกลลอน. | 15.0 | 1.70 | - | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | UMC | 42 " | 17 " | ฿35,058 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.