MAIN FILTER INC. MF0506536 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 10 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 9.29 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.071 " |
ยุบความดัน | 3045 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 415 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 9.29 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.646 " |
OD . ยอดนิยม | 3.071 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007593 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 ตร.ว. นิ้ว | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ฿5,152 | RFQ
| |
MF0008166 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310 ตร.ว. นิ้ว | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ฿4,477 | RFQ
| |
MF0008442 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ฿1,998 | RFQ
| |
MF0008443 | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | 1.772 " | ฿4,455 | RFQ
| |
MF0008466 | 1.752 " | - | - | - | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,675 | RFQ
| |
MF0008517 | 2.087 " | - | 435 PSI | 69 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | ฿4,074 | RFQ
| |
MF0026089 | 1.654 " | - | 363 PSI | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ฿1,554 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.