HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กและปลอกกันน้ำสีน้ำเงิน
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | HP | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520B9W | 120/208 | 20 | 20 | 120 / 208 VAC | # 14 - # 10 AWG | 0.5 | 4 | 5 | ฿14,170 | |
A | HBL560B9W | 120/208 | 60 | 60 | 120 / 208 VAC | # 8 - # 2 AWG | 15 | 4 | 5 | ฿34,223 | |
A | HBL5100B9W | 120/208 | 100 | 100 | 120 / 208 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 20 | 4 | 5 | ฿60,367 | |
A | HBL530B9W | 120/208 | 30 | 30 | 120 / 208 VAC | # 12 - # 10 AWG | 5 | 4 | 5 | ฿26,985 | |
B | HBL332B6W | 240 VAC | 32 | 32 | 220 - 240 โวลต์ | # 12 - # 10 AWG | - | 2 | 3 | - | RFQ
|
B | HBL363B6W | 240 VAC | 63 | 63 | 220 - 240 โวลต์ | # 8 - # 2 AWG | - | 2 | 3 | - | RFQ
|
B | HBL316B6W | 240 VAC | 16 | 16 | 220 - 240 โวลต์ | # 14 AWG | - | 2 | 3 | - | RFQ
|
B | HBL330B6W | 250 | 30 | 30 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | 2 | 2 | 3 | ฿21,927 | |
C | HBL420B9W | 250 | 20 | 20 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 2 | 3 | 4 | ฿11,486 | |
B | HBL3100B6W | 250 | 100 | 100 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 15 | 2 | 3 | ฿47,472 | |
B | HBL320B6W | 250 | 20 | 20 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | - | 2 | 3 | ฿10,772 | |
B | HBL360B6W | 250 | 60 | 60 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | - | 2 | 3 | ฿30,098 | |
C | HBL430B9W | 250 | 30 | 30 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | 7.5 | 3 | 4 | ฿22,886 | |
C | HBL4100B9W | 250 | 100 | 100 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 25 | 3 | 4 | ฿49,065 | |
C | HBL460B9W | 250 | 60 | 60 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 5 | 3 | 4 | ฿33,526 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดูดฝุ่น
- ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- พุกหลังคา
- ลูกผูกปมรถพ่วง
- หมวกกันกระแทก
- ล้อขัด
- รถเข็นอเนกประสงค์
- การกรอง
- จ่ายปืน
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- GREENFIELD THREADING ผงโลหะเกลียวขลุ่ยแตะเสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
- FAZTEK การอัดขึ้นรูปเฟรม
- DIXON หัวฉีดคงที่
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 บูชลดสไตล์ฟลัช, หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์หัวสปริงเกลอร์ตัวเมีย FlameGuard CPVC, ซ็อกเก็ต x Fipt
- OIL SAFE ชั้นวางจ่ายสิริ
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 องศา แร็คเกียร์กลึง, ระยะพิทช์ 20 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแพลตฟอร์มซีรีส์ SXS
- LINN GEAR เฟืองเจาะสำเร็จรูป โซ่ 25
- TB WOODS ชุดประกอบ