Hubbell Wiring Device-kellems Hbl430b9w | ทางเข้าแบบพินและปลอก Iec ตัวผู้ 30 A 250 Vac 3 เสา สีน้ำเงิน | 1vcn7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 30 A 250 VAC 3 เสา สีน้ำเงิน | AB3TPR 1VCN7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec ขาพินและปลอกเข้า, ตัวผู้, 30 A, 250 VAC, 3 ขั้ว, น้ำเงิน

In Stock
รายการ: AB3TPR รุ่น: HBL430B9Wข้ามอ้างอิง: 1VCN7
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
฿23,635 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Inlet
แอมป์30
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
คะแนนปัจจุบัน30
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 V.
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP7.5
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ชนิดภาพเขียนทางเข้า
แรงดันไฟฟ้า250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์7500
ขนาดสายไฟ# 12 - # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์คะแนนปัจจุบันคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟHPจำนวนเสาจำนวนสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 100 A 250 VAC 2 เสา สีน้ำเงิน | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523฿50,946
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B6W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 20 A 250 VAC 2 เสา สีน้ำเงิน | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W2502020250 VAC# 14 - # 10 AWG-23฿10,772
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B6W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 30 A 250 VAC 2 เสา สีน้ำเงิน | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W2503030250 VAC# 12 - # 10 AWG223฿21,428
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 60 A 250 VAC 2 เสา สีน้ำเงิน | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W2506060250 VAC# 8 - # 2 AWG-23฿32,301
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 20 A 250 VAC 3 เสา สีน้ำเงิน | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W2502020250 VAC# 14 - # 10 AWG234฿11,486
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B9W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 20 A 120 - 208 VAC 4 เสา สีน้ำเงิน | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/2082020120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545฿14,074
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B9W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AB3TQM 1VCR 8 HBL530B9W120/2083030120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545฿27,841

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec ขาพินและปลอกเข้า, ตัวผู้, 30 A, 250 VAC, 3 ขั้ว, น้ำเงิน
฿23,635 / หน่วย