MAIN FILTER INC. MF0575542 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 15 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 8.945 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.728 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 1015 |
ความจุ | 40.18 |
ยุบความดัน | 290 |
แคร็กความดัน | 290 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 543 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.945 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 15 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 12 ยูเอ็นทูบี |
ขนาดเกลียว | 1.375 |
OD . ยอดนิยม | 3.819 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | กรองสื่อ | กรองคะแนน | ความสูง | ไมครอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0575534 | 1015 PSI | เซลลูโลส | 5 | 8.945 | 5 | ฿2,193 | RFQ
| |
MF0575535 | 1015 | เซลลูโลส | - | 8.945 " | 10 | ฿2,193 | RFQ
| |
MF0575537 | 1015 PSI | เซลลูโลส | 20 | 8.945 | 20 | ฿2,193 | RFQ
| |
MF0575538 | 1015 | กระจก | - | 8.945 " | 3 | ฿3,242 | RFQ
| |
MF0575539 | 1015 PSI | กระจก | 5 | 8.945 | 5 | ฿3,618 | RFQ
| |
MF0575540 | 1015 | กระจก | - | 8.945 " | 10 | ฿2,693 | RFQ
| |
MF0575541 | 1015 PSI | กระจก | 15 | 8.945 | 15 | ฿2,571 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.