MAIN FILTER INC. MF0585040 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, ซีล, 10.03 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.287 " |
ความจุ | 68.13 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 696 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 10.03 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.866 " |
OD . ยอดนิยม | 3.287 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความจุ | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006373 | 3.7 " | 1.85 " | 8.04 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,902 | RFQ
| |
MF0006374 | 3.7 " | 1.85 " | 8.29 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,048 | RFQ
| |
MF0006409 | 14.68 " | 3.287 " | 100.05 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 1022 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,423 | RFQ
| |
MF0006412 | 10.03 " | 3.287 " | 68.13 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 696 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,523 | RFQ
| |
MF0006414 | 9.68 " | 1.85 " | 21.49 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 219 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,403 | RFQ
| |
MF0006421 | 9.68 " | 1.85 " | 22.12 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 226 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,361 | RFQ
| |
MF0006424 | 6.77 " | 1.85 " | 15.39 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 157 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,115 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.