MAIN FILTER INC. MF0585104 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 25.66 Inch Height | CG2UXP

MAIN FILTER INC. MF0585104 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 25.66 นิ้ว

รายการ: CG2UXP แบบ: MF0585104
฿3,647 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.071 "
กรองสื่อกระจก
ความสูง25.66 "
ไมครอน5
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.634 "
OD . ยอดนิยม3.071 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FINN FILTER

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0006416 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, สูง 16.22 นิ้ว | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-฿5,883
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006769 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, ซีลไวตัน, ความสูง 8.99 นิ้ว | CF6QZU MF0006769ภายนอก-ใน1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55฿2,588
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007069 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, สูง 36.25 นิ้ว | CF6REL MF0007069ภายนอก-ใน3.799 "5.65 "ภายนอก-ใน36.25 "-5.65 "447.32฿13,627
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007075 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Viton Seal, 8.27 Inch Height | CF6REM MF0007075ภายนอก-ใน2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41฿2,339
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007081 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, ซีลไวตัน, ความสูง 7.99 นิ้ว | CF6REP MF0007081ภายนอก-ใน1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22฿2,378
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007219 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, ซีลไวตัน, ความสูง 5.66 นิ้ว | CF6RGW MF0007219ภายนอก-ใน1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36฿2,176
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007321 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 4.13 Inch Height | CF6RHH MF0007321ภายนอก-ใน0.48 "1.378 "ภายนอก-ใน4.13 "-1.378 "4.55฿2,354
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0585104 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 25.66 นิ้ว
฿3,647 / หน่วย