MAIN FILTER INC. MF0586257 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 10 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 5.118 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 580 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 2.539 " |
OD . ยอดนิยม | 5.118 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006895 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 " | 2.03 " | ฿2,829 | RFQ
| |
MF0008179 | 2.76 " | 1.38 " | 2.76 " | - | 145 PSI | 75 ตร.ว. นิ้ว | 3.35 " | 1.38 " | ฿1,421 | RFQ
| |
MF0008253 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 1230 ตร.ว. นิ้ว | 15.2 " | 3.701 " | ฿11,428 | RFQ
| |
MF0008258 | 2.05 " | 0.96 " | 2.05 " | - | 145 PSI | - | 2.72mm | 1.08 " | ฿1,396 | RFQ
| |
MF0008381 | 2.047 " | - | 2.047 " | 145 | 145 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 2.83 " | 0.965 " | ฿870 | RFQ
| |
MF0008383 | 2.756 " | - | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 90 ตร.ว. นิ้ว | 3.34 " | 1.161 " | ฿1,005 | RFQ
| |
MF0008463 | 2.756 " | - | 2.756 " | - | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.161 " | ฿1,114 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.