MAIN FILTER INC. MF0587035 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 10 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 5.118 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 125 |
ขนาดตัวกรอง | 580 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 125 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 2.539 " |
OD . ยอดนิยม | 5.118 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008294 | 2.03 " | 3.9 " | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 " | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0008297 | 2.03 " | 3.9 " | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0008343 | 2.992 " | 5.118 " | 580 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ฿3,607 | RFQ
| |
MF0008380 | - | 2.047 " | 36 ตร.ว. นิ้ว | 2.83 " | 0.965 " | 2.047 " | ฿849 | RFQ
| |
MF0008382 | - | 2.756 " | - | 3.34 " | 1.161 " | 2.756 " | ฿967 | RFQ
| |
MF0023272 | 1.38 " | 2.76 " | 75 ตร.ว. นิ้ว | 3.35 " | 1.38 " | 2.76 " | ฿1,322 | RFQ
| |
MF0035030 | - | 3.898 " | - | 10.19 " | 1.595 " | 3.898 " | ฿2,013 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.