MAIN FILTER INC. MF0592160 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 16.14 นิ้ว | CG3BHD 54523

MAIN FILTER INC. MF0592160 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.14 นิ้ว

รายการ: CG3BHD แบบ: MF0592160อ้างอิงข้าม: 54523'
฿6,453 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง1.58 "
OD ด้านล่าง3.72 "
ความจุ86.70
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน5
ขนาดตัวกรอง925 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง16.14
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
OD . ยอดนิยม3.72 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนอะไหล่ เซนเนโบเก้น 54523

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างวัสดุปะเก็นความสูงประเภทซีลไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0005980 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.49 Inch Height | CF6QLL MF0005980ภายนอก-ใน-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "฿1,829
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006101 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Viton Seal, ความสูง 14.567 Inch | CF6QPM MF0006101--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "฿2,376
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006370 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Cork Seal, สูง 18.31 นิ้ว | CF6QVH MF0006370-3.31 "4.96 "ไม้ก๊อก18.31ไม้ก๊อก3.31 "4.96 "฿4,998
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024429 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 16.02 นิ้ว | CF6TCR MF0024429-0.728 "4.37 "ดี16.02 "ดี2.441 "4.37 "฿3,098
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0027373 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.49 Inch Height | CF6TMT MF0027373ภายนอก-ใน-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "฿1,829
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029241 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 3.29 Inch | CF6TTV MF0029241ภายนอก-ใน-1.26 "ดี3.29 "ดี0.38 "1.26 "฿3,986
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034124 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Buna Seal, 9.57 Inch Height | CF6TXC MF0034124ภายในออก-1.85 "ดี9.57 "ดี0.87 "1.85 "฿1,886
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0592160 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.14 นิ้ว
฿6,453 / หน่วย