MAIN FILTER INC. MF0592198 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, ซีล, สูง 11.81 นิ้ว
รายการ: CG3BJC
แบบ: MF0592198
฿8,817 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.36 " |
OD ด้านล่าง | 4.72 " |
แคร็กความดัน | 304 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 40 |
ขนาดตัวกรอง | 692 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 11.81 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 2.36 " |
OD . ยอดนิยม | 4.72 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทซีล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034031 | - | 2.36 " | 4.72 " | 2.36 " | 4.72 " | 304 | 304 PSI | 692 ตร.ว. นิ้ว | ฿8,817 | RFQ
| |
MF0066287 | Viton | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | ฿2,083 | RFQ
| |
MF0066352 | - | 2.36 " | 4.72 " | 2.36 " | 4.72 " | - | 304 PSI | 692 ตร.ว. นิ้ว | ฿8,817 | RFQ
| |
MF0066726 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | ฿2,647 | RFQ
| |
MF0092824 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | ฿2,647 | RFQ
| |
MF0166850 | Viton | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | ฿2,083 | RFQ
| |
MF0166851 | Viton | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | ฿2,083 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.