MAIN FILTER INC. MF0593220 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 19.01 นิ้วความสูง | CG3CGF P567000

MAIN FILTER INC. MF0593220 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 19.01 นิ้ว

รายการ: CG3CGF แบบ: MF0593220อ้างอิงไขว้: P567000'
฿7,972 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง3.799 "
OD ด้านล่าง5.65 "
ความจุ214.10
ยุบความดัน435
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง2384 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง19.01 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
OD . ยอดนิยม5.65 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน DONALDSON/FBO/DCI P567000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0006091 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 9.84 Inch | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-฿5,071
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006250 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, ซีลไวตัน, สูง 6.71 นิ้ว | CF6QRL MF0006250ภายนอก-ใน0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13฿2,098
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006253 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF6QRP MF0006253ภายนอก-ใน0.874 "2.028 "ภายนอก-ใน6.71 "-2.028 "14.13฿2,053
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006258 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 5.66 Inch Height | CF6QRR MF0006258ภายนอก-ใน1.347 "2.362 "ภายนอก-ใน5.66 "-2.362 "12.81฿2,026
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006261 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.99 Inch Height | CF6QRU MF0006261ภายนอก-ใน1.347 "2.362 "ภายนอก-ใน7.99 "-2.362 "19.38฿2,196
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006264 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF6QRX MF0006264ภายนอก-ใน1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85฿3,029
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006265 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF6QRY MF0006265ภายนอก-ใน1.898 "3.721 "ภายนอก-ใน7.63 "-3.721 "58.28฿3,243
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0593220 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 19.01 นิ้ว
฿7,972 / หน่วย