ฮับประเภท LOVEJOY SS ไม่มีรูกุญแจ รูนิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ประเภทคลัป | ความยาวของฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514470006 | SS075 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | SS | 1.32 " | ฿3,779 | RFQ
|
A | 68514476406 | SS095 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 2.11 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | SS | 1.52 " | ฿7,572 |
SS Type Hubs ไม่มีรูกุญแจ, Inch Bores
ดุมข้อต่อขากรรไกรสไตล์ Lovejoy SS ได้รับการออกแบบมาสำหรับการส่งกำลังและรองรับการเยื้องแนวเพลาในกระปุกเกียร์ ปั๊มไฟฟ้า มอเตอร์ โบลเวอร์ และคอมเพรสเซอร์ พวกเขาส่งการเยื้องศูนย์และการกระแทกไปยังส่วนกลางของชุดข้อต่อเพื่อลดการสึกหรอบนชุดเพลา ฮับ SS เหล่านี้มีรูเจาะสำเร็จรูปเพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันสนิมและสามารถทำงานได้แม้ในกรณีที่อิลาสโตเมอร์ล้มเหลว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มือจับและดึงปิดภาคเรียน
- สแครช
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศแบบใช้อากาศ
- ชุดเก็บตัวอย่างดิน
- เตาบุญเสน
- Clamps
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องปูลาด
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- APPROVED VENDOR แผ่นขัดพร้อมขอบโค้ง
- USEM มอเตอร์สำหรับงานทั่วไปพัดลมระบายความร้อนด้วยพัดลม
- TOUGH GUY ถังขยะยูทิลิตี้
- ADVANCE TABCO บาร์แบบพกพา
- SPEEDAIRE กระบอกสูบอากาศ NFPA แบบ Double Acting, แท่นยึดน็อตแบบเกลียว / แขน
- VULCAN HART รั้ง, ด้านหลัง
- DWYER INSTRUMENTS DBT ซีรี่ส์ Digital Solar-Powered Bimetal Thermometers
- EATON บีกเกอร์ป้องกันไฟกระชาก BR ซีรีส์
- EATON Danfoss MRV3-10 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ WBMQ-R, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอน Ironman