LOVEJOY 68514470006 SS Type Hub SS075, ขนาดรู 1/4 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | SS ประเภท Hub |
ขนาดเบื่อ | 1 / 4 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | SS075 |
ประเภทคลัป | SS |
มิติ G | 0.5 " |
ความยาวของฮับ | 1.32 " |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.82 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด เบื่อ | 0.875 " |
นาที. เบื่อ | 0.25 " |
ภายนอก Dia. | 1.36 " |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย | 1 / 4-20 |
ด้าย Dia. | 1 / 4 "-20 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 1 / 4 "-20 |
UPC | 685144700063 |
A.
A. ดุมข้อต่อขากรรไกรมีช่องคัตเอาต์ ซึ่งเรียกว่ารูกุญแจที่พอดีกับแป้นเพลา ปุ่มเหล่านี้ช่วยเพิ่มแรงบิดและป้องกันการลื่นไถล รวมทั้งลดการสูญเสียที่เกิดจากการสั่นสะเทือนและฟันเฟือง (ระดับการเคลื่อนที่อย่างอิสระระหว่างชิ้นส่วนที่หมุนและจับคู่กันสองชิ้น) อย่างไรก็ตาม การใช้งานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจ เนื่องจากฮับข้อต่อขากรรไกรแบบไม่ใช้กุญแจใช้เพียงชุดสกรูเพื่อถ่ายโอนแรงบิด ฮับแบบไร้กุญแจเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าเพลาจะลื่นไถลก็ตาม
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ประเภทคลัป | ความยาวของฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476406 | SS095 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 2.11 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | SS | 1.52 " | ฿7,572 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.