Lovejoy 68514476406 | ดุม Ss Type Ss095 ขนาดรู 1/2 นิ้ว ไม่มีรูกุญแจ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514476406 ดุม SS Type SS095 ขนาดรู 1/2 นิ้ว ไม่มีรูกุญแจ | AJ2XDL

LOVEJOY 68514476406 SS Type Hub SS095, 1/2 นิ้ว Bore Size, No Keyway

In Stock
รายการ: AJ2XDL รุ่น: 68514476406
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
฿7,572 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSS ประเภท Hub
ขนาดเบื่อ1 / 2 "
ประเภท Boreเจาะเสร็จแล้ว
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อSS095
ประเภทคลัปSS
มิติ G0.52 "
ความยาวของฮับ1.52 "
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ขนาดรูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore1"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เบื่อ1"
นาที. เบื่อ0.25 "
ภายนอก Dia.2.11 "
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย5 / 16-18
ด้าย Dia.5 / 16 "-18
กระทู้ต่อนิ้ว5 / 16 "-18
UPC685144764065

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.วัสดุประเภทคลัปความยาวของฮับราคา
LOVEJOY 68514470006 SS Type Hub SS075 ขนาดรู 1/4 นิ้ว ไม่มีรูกุญแจ | AL4PMF 70006 68514470006SS0751 / 4 "ไม่มีรูกุญแจ0.82 "1.36 "เหล็กกล้าไร้สนิมSS1.32 "฿3,779
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514476406 SS Type Hub SS095, 1/2 นิ้ว Bore Size, No Keyway
฿7,572 / หน่วย