MAIN FILTER INC. MF0594150 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว | CG3DBD R900989502

MAIN FILTER INC. MF0594150 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว

รายการ: CG3DBD แบบ: MF0594150อ้างอิงข้าม: R900989502'
฿1,928 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.287 "
ความจุ30.79
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน20
ขนาดตัวกรอง770 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
ความสูง10.03
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน20
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ไอดียอดนิยม1.866 "
OD . ยอดนิยม3.287 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน REXROTH R900989502

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0065949 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, ซีล, ความสูง 11.41 นิ้ว | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-฿1,412
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306861 Interchange Hydraulic Filter เซลลูโลส ระดับ 20 ไมครอน ซีล สูง 33.46 นิ้ว | CF8BGL MF0306861ภายนอก-ใน2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487฿6,332
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0423224 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส พิกัด 20 ไมครอน ซีล ความสูง 33.46 นิ้ว | CF9PUC XH02625 MF0423224ภายนอก-ใน2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487฿6,332
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431146 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 20 ไมครอน ซีล ความสูง 1.45 นิ้ว | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-฿848
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431147 Interchange Hydraulic Filter เซลลูโลส 20 ไมครอน ซีล สูง 1.45 นิ้ว | CF9ZZZ MF0431147-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-฿848
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431148 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, พิกัด 20 ไมครอน, ซีล, ความสูง 1.45 นิ้ว | CG2AAA LS002L20B MF0431148ภายนอก-ใน0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435฿848
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431251 Interchange Hydraulic Filter เซลลูโลส 20 ไมครอน ซีล ความสูง 5.82 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--฿1,410
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0594150 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว
฿1,928 / หน่วย