DART CONTROLS ไดรฟ์ DC PWM แรงดันต่ำซีรีส์ 65E
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | ความลึก | กรงขัง | อุณหภูมิในการใช้งาน | การหมุน | แรงดันขาออก | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65E40 | - | 1.7 " | นีมา 4X | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0-24/36 โวลต์ | 3.7 " | 7" | ฿23,348 | |
A | 65E40-12 | - | 1.7 " | นีมา 4X | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 12-VDC | 3.7 " | 7" | ฿23,348 | |
B | 65E15E-29 | - | 4.78 " | นีมา 4X | -15 ถึง 60 ° C | ย้อนกลับได้ | 12 ถึง 48 VDC | 5.53 " | - | ฿49,025 | |
B | 65E10E-ยูวีแอล | - | 4.78 " | นีมา 4X | -15 ถึง 60 ° C | ทิศทางเดียว | 12 ถึง 48 VDC | 5.53 " | - | ฿27,840 | RFQ
|
B | 65E20E-ยูวีแอล | - | 4.78 " | นีมา 4X | -15 ถึง 60 ° C | ทิศทางเดียว | 12 ถึง 48 VDC | 5.53 " | - | ฿30,021 | RFQ
|
C | 65E60-12 | - | 2.27 " | นีมา 4X | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 12-VDC | 6.7 " | 9" | ฿23,876 | |
C | 65E60 | - | 2.27 " | นีมา 4X | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0-24/36 โวลต์ | 6.7 " | 9" | ฿24,933 | |
D | 65E20C | เพลารถ | 2.03 " | เพลารถ | -30 องศาถึง 60 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 ถึง 48 VDC | 4.25 " | 3.6 " | ฿20,185 | |
E | 65E10C | เพลารถ | 1.68 " | เพลารถ | -30 องศาถึง 60 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 ถึง 48 VDC | 4.25 " | 3.6 " | ฿16,975 | |
F | 65E20E | ผนัง | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15 องศาถึง 60 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 ถึง 48 VDC | 5.53 " | 7.3 " | ฿32,429 | |
G | 65E10E | ผนัง | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15 องศาถึง 60 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 ถึง 48 VDC | 5.53 " | 7.3 " | ฿30,817 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควงแม่นยำ
- พื้นระเบียง
- เครื่องมือท่อไอเสีย
- ขั้วต่อสายวาล์วไฮดรอลิก
- สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- เครื่องมือยกยานยนต์
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ลวดและสายเคเบิล
- ANVIL เสื้อยืด Street, NPT, Class 150, เหล็กชุบสังกะสีอ่อน
- SQUARE D FCL ซีรีส์เบรกเกอร์
- DIXON ค้อนยูเนี่ยนชิ้นเดียว
- DURHAM MANUFACTURING ชั้นวางเพิ่มเติม
- PLAST-O-MATIC VBS ซีรี่ส์ เบรกเกอร์สุญญากาศขนาดกะทัดรัดและปิดเองได้
- SPEARS VALVES ตาราง CPVC 80 ข้อต่อข้อต่อเสริมแรงพิเศษ ปลอกคอ SR Fipt x SR Fipt SS
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสอิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ LG, เฟรม LG
- WHEELER-REX ชุดประกอบบิตเราเตอร์ทดแทน
- WHEATON ซีล
- BUSSMANN ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยกของ ANN Series ทำงานเร็วมาก