DART CONTROLS 65E20E-UVL การควบคุมมอดูเลตความกว้างพัลส์, 12-48 VDC, 20 ADC, NEMA 4X
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็วมอเตอร์ |
ความลึก | 4.78 " |
จอแสดงผลประเภท | LED |
กรงขัง | นีมา 4X |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 12 ถึง 48 VDC |
ความยาว | 7.3 " |
สูงสุด แอมป์ | 20A |
ติด | ผนัง |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -15 ถึง 60 องศา ค |
การหมุน | ทิศทางเดียว |
ควบคุมความเร็ว | PWM |
แรงดันขาออก | 12 ถึง 48 VDC |
ความกว้าง | 5.53 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | ความลึก | กรงขัง | อุณหภูมิในการใช้งาน | การหมุน | แรงดันขาออก | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65E40 | - | 1.7 " | นีมา 4X | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0-24/36 โวลต์ | 3.7 " | 7" | ฿23,348 | ||
65E40-12 | - | 1.7 " | นีมา 4X | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 12-VDC | 3.7 " | 7" | ฿23,348 | ||
65E60-12 | - | 2.27 " | นีมา 4X | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 12-VDC | 6.7 " | 9" | ฿23,876 | ||
65E60 | - | 2.27 " | นีมา 4X | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0-24/36 โวลต์ | 6.7 " | 9" | ฿24,933 | ||
65E10C | เพลารถ | 1.68 " | เพลารถ | -30 องศาถึง 60 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 ถึง 48 VDC | 4.25 " | 3.6 " | ฿16,975 | ||
65E20C | เพลารถ | 2.03 " | เพลารถ | -30 องศาถึง 60 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 ถึง 48 VDC | 4.25 " | 3.6 " | ฿20,185 | ||
65E10E | ผนัง | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15 องศาถึง 60 องศา C. | ทิศทางเดียว | 0 ถึง 48 VDC | 5.53 " | 7.3 " | ฿30,817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.