MAIN FILTER INC. MF0595602 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 5 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 7.4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ความจุ | 9.36 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 5 |
ขนาดตัวกรอง | 234 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 7.4 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.347 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความจุ | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060117 | - | 2.362 " | 6.26 | 156 ตร.ว. นิ้ว | 5" | 1.346 " | 2.362 " | ฿1,186 | RFQ
| |
MF0060171 | - | 2.362 " | 9.36 | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ฿1,231 | RFQ
| |
MF0064340 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 ตร.ว. นิ้ว | 10.82 " | - | 3.032 " | ฿2,788 | RFQ
| |
MF0429501 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 ตร.ว. นิ้ว | 10.82 " | - | 3.032 " | ฿2,788 | RFQ
| |
MF0429502 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 ตร.ว. นิ้ว | 10.82 " | - | 3.032 " | ฿2,788 | RFQ
| |
MF0431233 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488 ตร.ว. นิ้ว | 20.2 " | 3.701 " | 5.591 " | ฿6,714 | RFQ
| |
MF0595594 | - | 2.362 " | 6.26 | 156 ตร.ว. นิ้ว | 5mm | 1.346 " | 2.362 " | ฿1,186 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.