MAIN FILTER INC. MF0596304 Interchange Spin-On Filter, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 7.02 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.079 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 246.6 PSI |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 60 |
ขนาดตัวกรอง | 350 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 7.02 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 11 สพป |
ขนาดเกลียว | 1.25mm |
OD . ยอดนิยม | 5.079 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ขนาดตัวกรอง | อัตราการไหล | ความสูง | ด้าย | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301812 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 161 ตร.ว. นิ้ว | 22 กรัมต่อนาที | 5.748 " | 14 สพป | - | ฿1,815 | RFQ
| |
MF0301816 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 257 ตร.ว. นิ้ว | 22 กรัมต่อนาที | 8.307 " | 14 สพป | - | ฿2,496 | RFQ
| |
MF0301821 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 350 ตร.ว. นิ้ว | 79 กรัมต่อนาที | 7.02 | 11 สพป | 1.25mm | ฿3,365 | RFQ
| |
MF0301827 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464 ตร.ว. นิ้ว | 79 กรัมต่อนาที | 8.949 | 11 สพป | 1.25mm | ฿4,178 | RFQ
| |
MF0304222 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350 ตร.ว. นิ้ว | 79 กรัมต่อนาที | 7.02 " | 11 สพป | 1.25mm | ฿3,365 | RFQ
| |
MF0334713 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 350 ตร.ว. นิ้ว | 79 กรัมต่อนาที | 7.02 | 11 สพป | 1.25mm | ฿3,365 | RFQ
| |
MF0334717 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464 ตร.ว. นิ้ว | 79 กรัมต่อนาที | 8.949 | 11 สพป | 1.25mm | ฿4,178 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.