REELCRAFT ม้วนท่อเชื่อมแก๊ส TW Series
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ประเภทไดรฟ์ | ความสูง | ความกว้าง | ความยาวท่อ | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TW7450 เก่า | - | สปริงรีเทิร์น | - | - | 50ft | รีลท่อเชื่อมแก๊ส | - | 150 ° F | ฿29,672 | |
B | TW5425OLPT1 | ท่อเชื่อม | ฤดูใบไม้ผลิ | 14.5 " | 6" | 25ft | รีลท่อ | 13.75 " | ฮิต F | ฿28,060 | |
C | TW7450OLPT1 | รีลท่อเชื่อม | ฤดูใบไม้ผลิ | 20.25 " | 7" | 50ft | รีลท่อ | 19 " | ฮิต F | ฿39,870 |
ม้วนท่อเชื่อมแก๊ส TW Series
ม้วนท่อเชื่อมแก๊ส Reelcraft TW Series มีตัวหมุนคู่เพื่อรับประกันการแยกก๊าซในเชิงบวก ม้วนท่อคู่นี้ใช้กับท่อเชื่อมออกซิเจนและอะเซทิลีนในช่องบริการ ร้านผลิต และรถเข็นเชื่อม มีโครงสร้างเหล็กเสริมความแข็งแรงพร้อมผิวเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ม้วนสายยางเหล่านี้มีโอริงเพื่อป้องกันการรั่วซึมและกลไกการล็อคที่แข็งแรงเพื่อยึดสายยางตามความยาวการทำงานที่ต้องการได้อย่างสะดวก มาพร้อมกับรางลูกกลิ้งท่อแบบปรับได้ภาคสนาม ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งกับพื้น ผนัง เพดาน ม้านั่ง หรือรถบรรทุก และรวมถึงแขนกั้นแบบปรับได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นบริการอาหาร
- สายยาง
- ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูง
- คอมเพรสเซอร์แอร์
- ไดรเวอร์ Stepper Motor
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- โฟม
- อลูมิเนียม
- ทดสอบปั๊ม
- DAYTON ไฟแสดงสถานะแบบกลม, LED, 24V AC/DC, พิกัดกระแสไฟ 12mA
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC ชุดพื้นที่อับอากาศ
- COVENTRY ไม้กวาด, คลีนรูม, ตามหลักสรีรศาสตร์, โฟม, สีขาว
- SHUR-LINE แปรงน้ำมันจีนสีขาว
- ANVIL 45 องศา ข้อศอกข้างถนน สีดำ
- SPEARS VALVES ตัวแปลงถัง PVC ปรับแนวได้เองพร้อมปะเก็นนีโอพรีน, Fipt
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือเอนกประสงค์ Ultratech
- SMC VALVES หน่วยงานกำกับดูแลการบรรเทาทุกข์
- VESTIL ฝาเหล็กพิเศษสำหรับฮอปเปอร์