DAYTON ไฟแสดงสถานะแบบกลม, LED, 24V AC/DC, พิกัดกระแสไฟ 12mA
สไตล์ | รุ่น | สี | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | อัตราส่วน IP | วัสดุ | ความหนาของแผง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY 74 | สีเขียว | แท็บ 0.110 " | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.024 "ถึง 0.055" | 8 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿861 | |
B | 22NY 44 | สีแดง | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿393 | |
C | 22NY 75 | สีแดง | แท็บ 0.110 " | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.024 "ถึง 0.055" | 8 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿893 |
ไฟแสดงสถานะแบบกลม, LED, 24V AC/DC, พิกัดกระแสไฟ 12mA
ไฟแสดงสถานะ Dayton ใช้สำหรับส่งสัญญาณกระบวนการของเครื่อง (สถานะเริ่มต้นหรือหยุด) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากการสัมผัสกับอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ไฟ LED เหล่านี้มีกรอบไนลอนที่ทนทานและเลนส์โพลีคาร์บอเนตเพื่อต้านทานการกระแทกและการสั่นสะท้าน การสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง และอายุการใช้งานยาวนาน (สูงสุด 25000 ชม.) พวกมันทำงานที่ 24VAC เพื่อให้แสงสว่างสูงสุดในขณะที่ลดความร้อนที่เกิดจากตัวต้านทาน และติดตั้งบนแผงควบคุมหรืออุปกรณ์อย่างดีเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ เลือกจากไฟบอกสถานะแบบฟลัชเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกในสีอำพัน สีแดง และสีเขียว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบสายเคเบิ้ล / ท่อ Festoon
- อุปกรณ์เสริมการวัดที่แม่นยำ
- ไดอะแฟรมคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องกวาดพื้นแบบติดตั้งส้อม
- Quick Connect ข้อต่อแก๊ส
- วัสดุเครื่องจักร
- ไขควงและ Nutdrivers
- สัญญาณ
- ฟิตติ้ง
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- DAYTON รีเลย์, ปลั๊ก DC 12V
- JARKE ชั้นวางซ้อนแบบแยกส่วน
- EDWARDS SIGNALING 343A Series Buzzers แบบสั่น
- SPEARS VALVES PVC Black Schedule 40 ท่อและบูชข้อต่อลด, เดือย x Fipt
- DAYTON ฝาครอบแบตเตอรี่
- ALL MATERIAL HANDLING Clevis Grab Hooks พร้อมอาน
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ชุดคลุม Chemsplash 1, ข้อมือยางยืด, ข้อเท้าเปิด, ตะเข็บปิดเทป
- AEROQUIP หมวกกันฝุ่น
- VESTIL เครื่องแยกหัวดรัมแบบแมนนวล ซีรีย์ DD
- NIBCO ข้อต่อสามทางพร้อมชุดสวิตช์เสริม ทองแดงแบบ Wrot และแบบหล่อ