Dayton 22ny44 | ไฟแสดงฟลัช สีแดง 24v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22NY44 ไฟแสดงสถานะชักโครก สีแดง 24v | เอบี6XBP

DAYTON 22NY44 ไฟแสดงสถานะฟลัชสีแดง 24v

In Stock
รายการ: AB6XBP รุ่น: 22NY44
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
฿393 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะฟลัช
ชีวิตเฉลี่ย25,000 ชม.
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน12mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายไฟ 6 "
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล
ความหนาของแผง0.030 "ถึง 0.093"
รูปร่างรอบ
ขนาด1/2 "ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้า24 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.84
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPวัสดุความหนาของแผงขนาดราคา
DAYTON 22NY74 ไฟแสดงสถานะชักโครก 8mm 24v สีเขียว | AB6XCX 22NY 74สีเขียวแท็บ 0.110 "40, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.024 "ถึง 0.055"8 มม. ติดตั้ง Dia.฿861
DAYTON 22NY75 Flush Indicator Light 8mm 24v สีแดง | เอบี6เอ็กซ์ซี 22NY 75สีแดงแท็บ 0.110 "40, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.024 "ถึง 0.055"8 มม. ติดตั้ง Dia.฿893

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22NY44 ไฟแสดงสถานะฟลัชสีแดง 24v
฿393 / หน่วย