REELCRAFT TW5425 OLPT1 รอกม้วนสายไฟ 25 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ประเภทไดรฟ์ | ฤดูใบไม้ผลิ |
เกรด | T |
ความสูง | 14.5 " |
ท่อภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 25ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 9 / 16-18 |
ความยาว | 13.75 " |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ด้าย | 9 / 16-18 UNF หญิงมือซ้ายและขวา |
ชนิดภาพเขียน | ท่อเชื่อม |
UPC | 094701066991 |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ประเภทไดรฟ์ | ความสูง | ความกว้าง | ความยาวท่อ | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW7450OLPT1 | รีลท่อเชื่อม | ฤดูใบไม้ผลิ | 20.25 " | 7" | 50ft | รีลท่อ | 19 " | ฮิต F | ฿39,870 | ||
TW7450 เก่า | - | สปริงรีเทิร์น | - | - | 50ft | รีลท่อเชื่อมแก๊ส | - | 150 องศา F. | ฿29,672 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.