MAIN FILTER INC. MF0597044 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 5.23 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.142 " |
OD ด้านล่าง | 2.756 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 5.23 " |
ไมครอน | 125 |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 0.492 " |
OD . ยอดนิยม | 2.756 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066371 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ฿2,400 | RFQ
| |
MF0306281 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | 58 PSI | 91 ตร.ว. นิ้ว | 3.26 " | 0.492 " | ฿1,181 | RFQ
| |
MF0306296 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 321 ตร.ว. นิ้ว | 5.62 " | 0.748 " | ฿2,254 | RFQ
| |
MF0314468 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ฿2,400 | RFQ
| |
MF0434500 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 120 ตร.ว. นิ้ว | 5.71 " | 0.35 " | ฿1,270 | RFQ
| |
MF0435366 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ฿2,400 | RFQ
| |
MF0597035 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | 91 ตร.ว. นิ้ว | 3.26 " | 0.492 " | ฿1,181 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.