MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, BUNA Seal
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0597035 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | 91 ตร.ว. นิ้ว | 3.26 " | 0.492 " | ฿1,181 | RFQ
|
A | MF0306281 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | 58 PSI | 91 ตร.ว. นิ้ว | 3.26 " | 0.492 " | ฿1,181 | RFQ
|
B | MF0597044 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | - | - | 5.23 " | 0.492 " | ฿1,020 | RFQ
|
C | MF0603998 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 120 ตร.ว. นิ้ว | 5.71 " | 0.35 " | ฿1,270 | RFQ
|
C | MF0434500 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 120 ตร.ว. นิ้ว | 5.71 " | 0.35 " | ฿1,270 | RFQ
|
D | MF0597053 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 6.81 " | 0.591 " | ฿1,741 | RFQ
|
E | MF0314468 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ฿2,400 | RFQ
|
E | MF0604068 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ฿2,400 | RFQ
|
E | MF0887830 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ฿2,400 | RFQ
|
E | MF0435366 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ฿2,400 | RFQ
|
E | MF0066371 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ฿2,400 | RFQ
|
F | MF0306296 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 321 ตร.ว. นิ้ว | 5.62 " | 0.748 " | ฿2,254 | RFQ
|
F | MF0597062 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 321 ตร.ว. นิ้ว | 5.62 " | 0.748 " | ฿2,254 | RFQ
|
G | MF0597072 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 458 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | 0.748 " | ฿2,586 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปรับระดับ
- กล่องรถบรรทุก
- โหลดอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องทำความร้อน Radiant Cove
- การปรับปรุงระบบกันสะเทือน
- แองเคอ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- Staples
- A.R. NORTH AMERICA โฟลว์สวิทช์ 5660 Psi
- DYNABRADE เครื่องเจียรอเนกประสงค์
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สิ่วแคบ
- ARLINGTON INDUSTRIES ท่อร้อยสายรัด 1 รู
- EDWARDS SIGNALING 96DV2 Series เปลี่ยนเลนส์
- APOLLO VALVES 87A-200 ซีรี่ส์ บอลวาล์วหน้าแปลนเต็มพอร์ต
- DAZOR LED Circline Clamp Mount แว่นขยาย, 28 นิ้ว
- BROWNING ประเภท U2 บูชเทเปอร์แยก
- BUSSMANN ข้อต่อเฟอร์รูล FWA, 150 VAC/VDC, 13/16 x 2 นิ้ว
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Rack Gears เหล็ก