MAIN FILTER INC. MF0600631 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 2.16 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.331 " |
OD ด้านล่าง | 2.835 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 43 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 2.16 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.772 " |
OD . ยอดนิยม | 2.835 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301913 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 2.343 " | 4.646 " | 116 | 116 PSI | 599 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,018 | RFQ
| |
MF0301914 | 10.23 | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | - | - | ฿2,637 | RFQ
| |
MF0301939 | 5.23 " | 1.142 " | 2.756 " | 0.492 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | 149 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,214 | RFQ
| |
MF0301982 | 21.45 " | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | ฿6,210 | RFQ
| |
MF0301997 | 7.48 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 226 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,405 | RFQ
| |
MF0304275 | 7.28 " | 1.81 " | 4.33 " | 1.81 " | 4.33 " | - | 145 PSI | 335 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,858 | RFQ
| |
MF0304358 | 7.87 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,985 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.